Riferimenti
Gapi:UM09575
Rubix:999190900046404
Produttore:11C067Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C067Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 9575
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore