Riferimenti
Gapi:CC06657
Rubix:999190900046171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 66 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC06657 GUAR.PU PIENA CSC 6657X5.5 SEDE
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:57.00 mm Diametro Esterno:66.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 57 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 66 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione