GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM275216/2AX 55 MM X 70 MM X 22,5 MM RCK100550-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK100550-N8CO
Rubix:999190900047489

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM275216/2AX 55 MM X 70 MM X 22,5 MM RCK100550-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:275216/2AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore