TTI 040-55/1 D.040X055X11,5/12,5 01.TTI00.162100
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TTI040055125/1
Rubix:999220805114948


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 040-55/1 D.040X055X11,5/12,5 01.TTI00.162100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione