Riferimenti
Net Seals:GT5452374
Rubix:999220805050593


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 32,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 452374 D.115X095X032,50 01.GT500.507110
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:32.50 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 32,5 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore