11F062Y0-TEN.STELO D.EST: 82,00 MM H.SEDE: 9,50 MM DIM 70
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM070
Rubix:999190900022604
Produttore:1F062


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F062Y0-TEN.STELO D.EST: 82,00 MM H.SEDE: 9,50 MM DIM 70
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore