25B743P0-GUARN.PU LABBRO-255X230X20 H.SEDE CSC 255230

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 255230
Rubix:999190900035846
25B743P0-GUARN.PU LABBRO-255X230X20 H.SEDE CSC 255230

Riepilogo info tecniche

Diametro interno230 mm
Diametro esterno255 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B743P0-GUARN.PU LABBRO-255X230X20 H.SEDE CSC 255230


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:255.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno230 mm
Diametro esterno255 mm
Altezza20 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
59,82 IVA esclusa
/ Unità
72,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore