25A654P5-GUARN.PU LABBRO-145X125X16 H.SEDE MAD 145125
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD145125
Rubix:999190900034801
Produttore:MD145125


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A654P5-GUARN.PU LABBRO-145X125X16 H.SEDE MAD 145125
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore