GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 334275/1/NEI 70 MM X 85 MM X 12 MM RUM6E0700-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM6E0700-N8CO
Rubix:999190900047736
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 334275/1/NEI 70 MM X 85 MM X 12 MM RUM6E0700-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 334275/1/NEI 70 MM X 85 MM X 12 MM RUM6E0700-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B334275/1NEI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza12 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
12,94 IVA esclusa
/ Unità
15,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore