Riferimenti
Gapi:UM135110
Rubix:999190900047006
Produttore:11C083YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C083Y0-GUARNIZIONE (12X13,5) UM 135110
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,64 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 131,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione