25A353P5-GUARN.PU LABBRO-61X48,3X7 H.SEDE MAD 6148/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 6148/1
Rubix:999190900034517


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A353P5-GUARN.PU LABBRO-61X48,3X7 H.SEDE MAD 6148/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:48.30 mm Diametro Esterno:61.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore