Riferimenti
Artic Seals:RSB 0280 0380 057 C0
Rubix:999190900040114


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB101-GUARNIZIONE RSB 0280 0380 057 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,50 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 38,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione