GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 314255 65 MM X 80 MM X 11,5 MM RUM300650-N8C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM300650-N8C0
Rubix:999190900047676
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 314255 65 MM X 80 MM X 11,5 MM RUM300650-N8C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 314255 65 MM X 80 MM X 11,5 MM RUM300650-N8C0


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B314255

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
Codice doganale84842000
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore