25A317P5-GUARN.PU LABBRO-55X43X10 H.SEDE MAD 5543
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 5543
Rubix:999190900034485


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A317P5-GUARN.PU LABBRO-55X43X10 H.SEDE MAD 5543
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:43.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 66,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione