Riferimenti
Gapi:CC01206
Rubix:999190900035193
Produttore:25B010P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B010P0-GUARN.PU LABBRO-12X6X5 H.SEDE CSC 126
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,45 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 38,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore