GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 149110/1/NEI 28 MM X 38 MM X 8 MM RUM1E0280-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM1E0280-N8CO
Rubix:999190900047619
Produttore:RUM1E0280-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 149110/1/NEI 28 MM X 38 MM X 8 MM RUM1E0280-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore