Riferimenti
Artic Seals:2ERSA133
Rubix:999190900039875


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA133-GUARNIZIONE RSA 0250 0330 063 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore