25A744P5-GUARN.PU LABBRO-200X180X16 H.SEDE MAD 200180

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD200180
Rubix:999190900034891
Produttore:MD200180
25A744P5-GUARN.PU LABBRO-200X180X16 H.SEDE MAD 200180

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A744P5-GUARN.PU LABBRO-200X180X16 H.SEDE MAD 200180


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
15,15 IVA esclusa
/ Unità
18,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore