25A877P5-GUARN.PU LABBRO-320X305X12 H.SEDE MAD 320305
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD320305
Rubix:999190900035023
Produttore:MD320305


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 305 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A877P5-GUARN.PU LABBRO-320X305X12 H.SEDE MAD 320305
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:305.00 mm Diametro Esterno:320.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 305 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione