40421773-GUARNIZIONE NI150 10X18X5,5 878

Guarnizione dell'asta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:40421773
Rubix:160000000445606
Produttore:40421773
40421773-GUARNIZIONE NI150 10X18X5,5 878

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40421773-GUARNIZIONE NI150 10X18X5,5 878


Tenuta a stelo a semplice effetto, per applicazioni quali alloggiamenti standardizzati secondo la norma ISO 5597; preferibilmente per ricambi Requisiti.

Applicazioni

Macchine movimento terra;Macchine agricole;Idraulica mobile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza5,5 mm
Materialenbr
9,58 IVA esclusa
/ Unità
11,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione