25B080P0-GUARN.PU LABBRO-27X21X5 H.SEDE CSC 2721
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 2721
Rubix:999190900035260


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B080P0-GUARN.PU LABBRO-27X21X5 H.SEDE CSC 2721
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:21.00 mm Diametro Esterno:27.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione