2ERSB657-GUARNIZIONE RSB 1800 2050 150 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB18002050150C0
Rubix:999190900040371
Produttore:2ERSB657
2ERSB657-GUARNIZIONE RSB 1800 2050 150 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno205 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB657-GUARNIZIONE RSB 1800 2050 150 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:205.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno205 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
€ 7,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore