25A529P5-GUARN.PU LABBRO-100X85X8 H.SEDE M75 10085

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M710085
Rubix:999190900034676
Produttore:25A529P5
25A529P5-GUARN.PU LABBRO-100X85X8 H.SEDE M75 10085

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A529P5-GUARN.PU LABBRO-100X85X8 H.SEDE M75 10085


TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem75
44,29 IVA esclusa
/ 10 Unità
54,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione