25A817P5-GUARN.PU LABBRO-255X240X12 H.SEDE MAD 255240
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 255240
Rubix:999190900034963

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 255 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 25A817P5-GUARN.PU LABBRO-255X240X12 H.SEDE MAD 255240
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 255 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione