25B019P0-GUARN.PU LABBRO-15X9X5 H.SEDE CSC 159
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):25B019P0
Rubix:999190900035202

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 25B019P0-GUARN.PU LABBRO-15X9X5 H.SEDE CSC 159
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore