25A808P5-GUARN.PU LABBRO-250X220X19 H.SEDE MAD 250220/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD250220A
Rubix:999190900034954
Produttore:MD250220A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A808P5-GUARN.PU LABBRO-250X220X19 H.SEDE MAD 250220/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:19.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione