25B451P0-GUARN.PU LABBRO-115X105X8 H.SEDE CSC 115105

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 115105
Rubix:999190900035573
25B451P0-GUARN.PU LABBRO-115X105X8 H.SEDE CSC 115105

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B451P0-GUARN.PU LABBRO-115X105X8 H.SEDE CSC 115105


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno105 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
4,87 IVA esclusa
/ Unità
5,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore