Riferimenti
Net Seals:01.GT500.510310
Rubix:999220805050677

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 52 mm |
Dettagli del prodotto : GT5 984866 D.250X220X052 01.GT500.510310
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 52 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione