25A970P5-GUARN.PU LABBRO-465X440X20 H.SEDE MAD 465440
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 465440
Rubix:999190900035116

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 440 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 465 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25A970P5-GUARN.PU LABBRO-465X440X20 H.SEDE MAD 465440
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 440 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 465 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione