TSE 413354/AI D.090X105X8,7/9,50 01.TSE00.2141AI
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.2141AI
Rubix:999220805114072


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 413354/AI D.090X105X8,7/9,50 01.TSE00.2141AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione