2ERSA745-GUARNIZIONE RSA 1400 1600 150 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSA 1400 1600 150 C0
Rubix:999190900040050

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSA745-GUARNIZIONE RSA 1400 1600 150 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione