25B833P0-GUARN.PU LABBRO-345X330X12 H.SEDE CSC 345330
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 345330
Rubix:999190900035927

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 345 mm |
| Altezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 25B833P0-GUARN.PU LABBRO-345X330X12 H.SEDE CSC 345330
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 345 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione