TSE 087062 D.015,87X022,22X4,8/5,25 01.TSE00.200610
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.200610
Rubix:999220805113816


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,87 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,22 mm |
| Altezza | 5,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 087062 D.015,87X022,22X4,8/5,25 01.TSE00.200610
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:15.87 mm Diametro Esterno:22.22 mm Altezza Sede:5.25 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,87 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,22 mm |
| Altezza | 5,25 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione