25A690P5-GUARN.PU LABBRO-165X150X12 H.SEDE MAD 165150
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD165150
Rubix:999190900034837
Produttore:MD165150


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A690P5-GUARN.PU LABBRO-165X150X12 H.SEDE MAD 165150
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:165.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore