Riferimenti
Trelleborg:RCK100400-N8CO
Rubix:999190900048692

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 22,62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUAR.SM 216157/1AX 40X55X22,6 SM21615A
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:22.62 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:216157/1AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 22,62 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore