25A285P5-GUARN.PU LABBRO-50X42X9 H.SEDE MAD 5042/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD05042A
Rubix:999190900034456
Produttore:MD05042A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A285P5-GUARN.PU LABBRO-50X42X9 H.SEDE MAD 5042/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,28 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 52,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione