GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 35 MM X 42,3 MM X 3,2 MM RSK100350-T46N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK100350-T46N
Rubix:999190800004801

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 35 MM X 42,3 MM X 3,2 MM RSK100350-T46N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:42.30 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON T46
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon t46 |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore