25A752P5-GUARN.PU LABBRO-205X193X10 H.SEDE MAD 205193
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 205193
Rubix:999190900034899

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 193 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25A752P5-GUARN.PU LABBRO-205X193X10 H.SEDE MAD 205193
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 193 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore