TURCON GLYD RING 65,0X75,7X4,2MM PTFE/NBR RT0200650-T46N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RT0200650-T46N
Rubix:999190900048783

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TURCON GLYD RING 65,0X75,7X4,2MM PTFE/NBR RT0200650-T46N
TENUTA STELO D.E. Modello:RT Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.70 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON T46 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rt |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore