25A192P5-GUARN.PU LABBRO-38X28X9 H.SEDE MAD 3828/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 3828/1
Rubix:999190900034367
25A192P5-GUARN.PU LABBRO-38X28X9 H.SEDE MAD 3828/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A192P5-GUARN.PU LABBRO-38X28X9 H.SEDE MAD 3828/1


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore