25A453P5-GUARN.PU LABBRO-80X66X14 H.SEDE MAD 8066/2

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 8066/2
Rubix:999190900034608
25A453P5-GUARN.PU LABBRO-80X66X14 H.SEDE MAD 8066/2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno66 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A453P5-GUARN.PU LABBRO-80X66X14 H.SEDE MAD 8066/2


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:66.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno66 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza14 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
3,65 IVA esclusa
/ Unità
4,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore