GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 100 MM X115,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 RT0301000-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RT0301000-M12N
Rubix:999230217011464

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 100 MM X115,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 RT0301000-M12N
TENUTA STELO D.E. Modello:RT Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rt |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore