25A377P5-GUARN.PU LABBRO-65X55X5,5 H.SEDE M5 6555
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M506555
Rubix:999190900034540
Produttore:25A377P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A377P5-GUARN.PU LABBRO-65X55X5,5 H.SEDE M5 6555
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore