25B736P0-GUARN.PU LABBRO-250X225X20 H.SEDE CSC 250225
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC250225
Rubix:999190900035840
Produttore:25B736P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B736P0-GUARN.PU LABBRO-250X225X20 H.SEDE CSC 250225
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:225.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione