GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 708629/NEI 160 MM X 180 MM X 14,5 MM RUM2E1600-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM2E1600-N8CO
Rubix:999190900047669
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 708629/NEI 160 MM X 180 MM X 14,5 MM RUM2E1600-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 708629/NEI 160 MM X 180 MM X 14,5 MM RUM2E1600-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B708629/NEI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza14 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
33,81 IVA esclusa
/ Unità
41,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore