GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM807708/1AX 180 MM X 205 MM X 35 MM RCK001800-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK001800-N8CO
Rubix:999190900047480
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205 mm |
| Altezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM807708/1AX 180 MM X 205 MM X 35 MM RCK001800-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore