11F028Y0-TEN.STELO D.EST: 36,51 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 106
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 26,99
Rubix:999190900022572


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,99 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,51 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F028Y0-TEN.STELO D.EST: 36,51 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 106
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:26.99 mm Diametro Esterno:36.51 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,99 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,51 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,63 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 152,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore