VITON TSE 118086 D.022X030X6,5/7 01.TSEVI.201900
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TSE118086V
Rubix:999220805114286


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 118086 D.022X030X6,5/7 01.TSEVI.201900
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione