Riferimenti
Artic Seals:RSA 0360 0440 057 C0
Rubix:999190900039911


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA277-GUARNIZIONE RSA 0360 0440 057 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,16 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 46,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione