• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(8984)
  • Guarnizioni dinamiche(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni dinamiche
  5. Guarnizioni per movimenti lineari
  6. Guarnizione per steli
  7. 11D062Y0-GUARNIZIONE 152,40X127,00 U 450375

11D062Y0-GUARNIZIONE 152,40X127,00 U 450375

Guarnizione per steli Gapi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gapi:GU450375
Rubix:999190900045934
brand logo

Dettagli del prodotto : 11D062Y0-GUARNIZIONE 152,40X127,00 U 450375


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 80 MM X 95,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 RT0300800-M12N25B303P0-GUARN.PU LABBRO-80X60X14,5 H.SEDE CSC 8060/22ERSC313-GUARNIZIONE RSC 0450 0550 070 C02ERSB661-GUARNIZIONE RSB 2000 2250 150 C025A315P5-GUARN.PU LABBRO-55X40X12 H.SEDE MAD 554025A355P5-GUARN.PU LABBRO-62X50X6,5 H.SEDE M6 625025A056P5-GUARN.PU LABBRO-21X14,7X7 H.SEDE MAD 2114/125A628P5-GUARN.PU LABBRO-130X118X10 H.SEDE MAD 130118GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 90 MM X 105,1 MM X 6,3 MM RSK300900-M12N25A132P5-GUARN.PU LABBRO-30X22X4,5 H.SEDE M4 3022GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 40 MM X 55,1 MM X 6,3 MM RSK300400-M12N25A432P5-GUARN.PU LABBRO-75X65X5,5 H.SEDE M5 75652ERPS304-GUARNIZIONE RPS 0380 0500 090 C025B719P0-GUARN.PU LABBRO-240X215X20 H.SEDE CSC 240215CONNETTMULTIPA113610 NR10 D6 CCONCOMA113610